Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 BLEU 5010 C500 - 670811

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - H07VU 2,5 BLEU 5010 C500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

bleu
Voir les options disponiblesblanc
Voir les options disponiblesgris
Voir les options disponiblesnoir

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • couleur de conducteur - bleu

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • Tension nominale U0 - 450 V

  • matériau du conducteur - cuivre

Emballage et conditions

  • 500 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594670811

Réf. Fournisseur

670811

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

couleur de conducteur:

bleu

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

Tension nominale U0:

450 V

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

température max. admissible du conducteur:

70 °C

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

tension nominale U:

750 V

H07VU 2,5 BLEU 5010 C500

Les atouts de l'article:

Conducteur rigide pour l'équipement des installations domestiques, logements, bureaux, etc.