Cables Generiques courant fort - INSTRUM 03IP09EGFA BLEU COUPE - 539200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.9 mm²
nombre de conducteurs - 6
classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine - PVC
couleur de gaine - bleu
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594539200
Réf. Fournisseur
539200
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.9 mm²
nombre de conducteurs:
6
classe du conducteur:
classe 2 - âme câblée rigide
matériau de la gaine:
PVC
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
gaine protectrice:
PVC
armature/ferraillage:
armature
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Oui
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-20...60 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...60 °C
tension nominale U:
750 V
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé pour la transmission de signaux analogiques de mesure dans les industries chimiques, pétrochimiques et papetières.


