Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - LIYCY 12X1 BLINDE C100 - 013152

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYCY 12X1 BLINDE C100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

1 mm²
Voir les options disponibles0.14 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²
Voir les options disponibles4 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles10 mm²
Voir les options disponibles16 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles50 mm²

nombre de conducteurs:

12
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles5
Voir les options disponibles10
Voir les options disponibles14
Voir les options disponibles16
Voir les options disponibles18
Voir les options disponibles25
Voir les options disponibles32

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 1 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 12

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 100 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594013152

Réf. Fournisseur

013152

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

1 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

12

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYCY 12X1 BLINDE C100

Les atouts de l'article:

Câble souple blindé destiné aux transmissions de données dans le domaine de l'électronique, des systèmes d'automatisme et de mesure