Cables Generiques courant fort - LIYCY 16P0,50 BLINDE COUPE - 630070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
0.5 mm²Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0.5 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 32 
- Tension nominale U0 - 300 V 
Emballage et conditions
- 1 mètre(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594630070
Réf. Fournisseur
630070
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
32
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
500 V
Les atouts de l'article:
Câble souple multipaire avec blindage collectif et/ou par paire utilisé pour les transmissions de données dans le domaine de l'électronique.


