Cables Generiques courant fort - LIYCY 3G1,5 BLINDE 1kV COUPE - 000070


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 3
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Série de produits
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
05594000070
Réf. Fournisseur
000070
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
3
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
1000 V