Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Cables Generiques courant fort - LIYCY 3G6 BLINDE 1kV COUPE - 000075

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYCY 3G6 BLINDE 1kV COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 6 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 3

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594000075

Réf. Fournisseur

000075

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

6 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

3

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

1000 V

LIYCY 3G6 BLINDE 1kV COUPE