Cables Generiques courant fort - LIYCY 3P0,5 BLINDE COUPE - 628000

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - LIYCY 3P0,5 BLINDE COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

0.5 mm²
Voir les options disponibles0.75 mm²
Voir les options disponibles2.5 mm²

nombre de conducteurs:

6
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles3
Voir les options disponibles4
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles8
Voir les options disponibles12

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 6

  • Tension nominale U0 - 300 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

05594628000

Réf. Fournisseur

628000

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

6

Tension nominale U0:

300 V

couleur de gaine:

gris

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

isolation des fils:

PVC

blindage sur câblage:

tresse

géométrie du câble:

rond

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-5...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...70 °C

tension nominale U:

500 V

LIYCY 3P0,5 BLINDE COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple multipaire avec blindage collectif et/ou par paire utilisé pour les transmissions de données dans le domaine de l'électronique.