Cables Generiques courant fort - LIYCY 4G50 BLINDE 1kV COUPE - 430005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
50 mm²nombre de conducteurs:
4Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 50 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
Tension nominale U0 - 300 V
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Produit non retournable
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594430005
Réf. Fournisseur
430005
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
50 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
blindage sur câblage:
tresse
géométrie du câble:
rond
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
1000 V
Les atouts de l'article:
Câble souple blindé destiné à l'alimentation des équipements électriques industriels de forte puissance (pose intérieure).


