Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 NOIR COUPE - 002080

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 NOIR COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 1 kV

  • nombre de conducteurs/contacts principaux - 1

  • section nominale du conducteur principal - 6 mm²

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification du matériau gaine externe - autre

Emballage et conditions

  • -1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594002080

Réf. Fournisseur

002080

Marque

Cables Generiques courant fort

Tension nominale U0:

1 kV

nombre de conducteurs/contacts principaux:

1

section nominale du conducteur principal:

6 mm²

isolation des fils:

polyoléfine

spécification du matériau gaine externe:

autre

nombre de conducteurs pilotes:

1

matériau de la gaine:

autre

couleur de gaine:

noir

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-40...90 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-40...90 °C

tension nominale U:

1.5 kV

PHOTOVOLT 1X6 NOIR COUPE

Les atouts de l'article:

Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.