Cables Generiques courant fort - PHOTOVOLT 1X6 ROUGE COUPE - 002091

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 1 kV
section nominale du conducteur - 6 mm²
matériau de la gaine - autre
isolation des fils - polyoléfine
spécification du matériau gaine externe - autre
Emballage et conditions
1 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594002091
Réf. Fournisseur
002091
Réf. Commerciale
Cables Generiques courant fort
Tension nominale U0:
1 kV
section nominale du conducteur:
6 mm²
matériau de la gaine:
autre
isolation des fils:
polyoléfine
spécification du matériau gaine externe:
autre
nombre de conducteurs pilotes:
1
couleur de gaine:
rouge
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-40...90 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-40...90 °C
tension nominale U:
1.5 kV
nombre de conducteurs:
1
Les atouts de l'article:
Câble souple destiné à l'alimentation de panneaux photovoltaïque.