Cables Generiques courant fort - R2V 2X1,5 C50 - 023504

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Emballage et conditions
50 mètre(s)
Article en stock standard
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594023504
Réf. Fournisseur
023504
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
nombre de conducteurs:
2
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1200 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.


