Cables Generiques courant fort - R2V 2X4 COUPE - 023900

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
section nominale du conducteur - 4 mm²
nombre de conducteurs - 2
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
matériau de la gaine - PVC
Tension nominale U0 - 600 V
Conditionnement
1 mètre(s)
Article en stock standard
EAN
Réf. Sonepar
05594023900
Réf. Fournisseur
023900
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
4 mm²
nombre de conducteurs:
2
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
matériau de la gaine:
PVC
Tension nominale U0:
600 V
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
brins torsadés:
Non
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
XLPE (VPE)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Oui
marquage du conducteur:
sans
avec conducteur de protection:
Non
température max. admissible du conducteur:
70 °C
Blindage:
Non
fil auxiliaire:
Non
gaine protectrice:
sans
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, fixe:
-25...60 °C
tension nominale U:
1200 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Câble rigide utilisé dans toutes les installations de transport d'énergie basse tension.


