Cables Generiques courant fort - RVFV 5G10 COUPE - 044200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - RVFV 5G10 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

section nominale du conducteur:

10 mm²
Voir les options disponibles6 mm²
Voir les options disponibles35 mm²
Voir les options disponibles70 mm²

nombre de conducteurs:

5
Voir les options disponibles2
Voir les options disponibles7
Voir les options disponibles12
Voir les options disponibles27

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 10 mm²

  • nombre de conducteurs - 5

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • matériau de la gaine - PVC

  • Tension nominale U0 - 600 V

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

05594044200

Réf. Fournisseur

044200

Marque

Cables Generiques courant fort

section nominale du conducteur:

10 mm²

nombre de conducteurs:

5

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

matériau de la gaine:

PVC

Tension nominale U0:

600 V

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

température max. admissible du conducteur:

70 °C

armature/ferraillage:

armature

température extérieure admissible du câble, fixe:

-25...60 °C

tension nominale U:

1200 V

RVFV 5G10 COUPE

Les atouts de l'article:

Câble rigide armé de 2 feuillards acier pour des liaisons enterrées sans protection mécanique complémentaire ou sur tablettes ou chemins de câble lorsqu'une protection mécanique est nécessaire (risque d'explosions).