Cables Generiques courant fort - TORSADE 33209 2X25 COUPE - 114200

CABLES GENERIQUES
CopieCopie
Cables Generiques courant fort - TORSADE 33209 2X25 COUPE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

nombre de conducteurs:

2

section nominale du conducteur:

25 mm²
Voir les options disponibles150 mm²

Spécificités essentielles

  • matériau du conducteur - aluminium

  • nombre de conducteurs - 2

  • section nominale du conducteur - 25 mm²

  • organe de support - sans

  • isolation des fils - autre

Emballage et conditions

  • 1 mètre(s)

  • Article en stock standard

EAN

Réf. Sonepar

05594114200

Réf. Fournisseur

114200

Réf. Commerciale

Cables Generiques courant fort

matériau du conducteur:

aluminium

nombre de conducteurs:

2

section nominale du conducteur:

25 mm²

organe de support:

sans

isolation des fils:

autre

surface du conducteur:

nu

matériau de la gaine:

autre

spécification du matériau gaine externe:

autre

Tension nominale U0:

0.6 kV

tension nominale U:

1 kV

TORSADE 33209 2X25 COUPE

Les atouts de l'article:

La torsade de branchement aérien ALUMINIUM NF C 33-209 est destinée à l'alimentation des clients en zones rurales et publiques.