Cables Generiques courant fort - YSLY JZ CY 12G0,5 NUM BL COUPE - 400701


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
section nominale du conducteur:
0.5 mm²Spécificités essentielles
- section nominale du conducteur - 0.5 mm² 
- matériau de la gaine - PVC 
- classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin 
- nombre de conducteurs - 12 
- Tension nominale U0 - 300 V 
Emballage et conditions
- 1 mètre(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
CABLE COURANT FORT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
Réf. Sonepar
05594400701
Réf. Fournisseur
400701
Marque
Cables Generiques courant fort
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
12
Tension nominale U0:
300 V
couleur de gaine:
gris
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
isolation des fils:
PVC
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
avec conducteur de protection:
Oui
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
tresse
organe de support:
sans
géométrie du câble:
rond
protection contre les torsions:
Non
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
résistant au froid selon EN 60811-504+505+506:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-5...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...70 °C
tension nominale U:
500 V
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Non
Les atouts de l'article:
Câble souple blindé destiné au câblage des équipements industriels dans des milieux à fortes pertubations électromagnétiques en installation intérieure fixe ou partiellement mobile.


