CAE Data - 1 PAIRE 9/10 TELEPHONE ANTI FEU CR1/C1 - CRCT109T500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.5 mm²
matériau de la gaine - polyoléfine
classe du conducteur - classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs - 2
câblage - faisceau
Emballage et conditions
500 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834331083
Réf. Sonepar
00049407542
Réf. Fournisseur
CRCT109T500
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.5 mm²
matériau de la gaine:
polyoléfine
classe du conducteur:
classe 1 - âme massive
nombre de conducteurs:
2
câblage:
faisceau
catégorie:
sans
couleur de gaine:
orange
matériau du conducteur:
cuivre
surface du conducteur:
nu
diamètre du conducteur:
0.9 mm
taille AWG:
20
nombre d'éléments de câblage:
1
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
spécification de l'isolation principale:
caoutchouc (silicone)
Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:
Non
marquage du conducteur:
couleur et chiffres
blindage sur élément de câblage:
sans
blindage sur câblage:
feuille
câble longitudinal avec blocage d'eau:
Non
câble radial avec blocage d'eau:
Non
Convient pour une installation dans le sol:
Non
gaine de protection:
autre
armature/ferraillage:
sans
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:
Oui
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
diamètre externe approx.:
6.5 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
97.5 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-20...90 °C
résistant aux UV:
Non
certifié pour utilisation nautique/maritime:
Non
convient comme câble téléphonique:
Oui
convient comme câble données informatiques:
Non
convient comme câble de signalisation:
Non
poids:
80 kg/km
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non
Les Atouts de l'article:
Ce câble téléphonie de transmission 9/10 anti-feu série CRCT (100/170 V) est destiné à la transmission de données dans les circuits de sécurité (circuits d’alarme, télémesure, télécommande…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH)et résistant au feu (CR1/C1).


