CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 3X120+3G16 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ3X1203G16

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 3X120+3G16 1000V HD 308 S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 120 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830096061

Réf. Sonepar

00049009606

Réf. Fournisseur

2XSLCYKJ3X1203G16

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

120 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

section nominale du conducteur auxiliaire:

16 mm²

avec conducteur de protection:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

46.1 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

922 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

461 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

5300 kg/km

nombre de conducteurs:

3

marquage du conducteur:

couleur

Câble 2XSL(St)CYK-J 3X120mm²+3G16mm² blindé 1000V gaine noire

Les Atouts de l'article:

Les câbles 2XSL(St)CYK-J sont utilisés comme câbles d'énergie, de liaison et de raccordement pour les moteurs et variateurs de fréquence, en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre occasionnellement, sans effort de traction et sans guidage forcé.La version gaine extérieure noire (protection U.V.) est appropriée pour une pose en extérieur. Ces câbles sont largement résistants aux acides, bases alcalines et huiles courantes et ne contiennent ni substances provenant de vernis, ni silicone (pendant la production). Ils sont recommandés pour les applications CEM grâce à leur double blindage. Leurs isolants en XLPE 90°C leur confère une faible capacitance et permet une meilleure transmission de signal.