CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 3X70+3G10 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ3X703G10


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 70 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - polyoléfine
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830096047
Réf. Sonepar
00049009604
Réf. Fournisseur
2XSLCYKJ3X703G10
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
70 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
section nominale du conducteur auxiliaire:
10 mm²
avec conducteur de protection:
Oui
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
37.9 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
758 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
379 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
3112 kg/km
nombre de conducteurs:
3
marquage du conducteur:
couleur