CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G1,5 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ4G15


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 1.5 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - polyoléfine
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830054320
Réf. Sonepar
00049005432
Réf. Fournisseur
2XSLCYKJ4G15
Marque
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
1.5 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
10.6 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
212 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
106 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
212 kg/km
nombre de conducteurs:
4
marquage du conducteur:
couleur
Les Atouts de l'article:
Les câbles 2XSL(St)CYK-J sont utilisés comme câbles d'énergie, de liaison et de raccordement pour les moteurs et variateurs de fréquence, en pose fixe et utilisation mobile, en mouvement libre occasionnellement, sans effort de traction et sans guidage forcé.La version gaine extérieure noire (protection U.V.) est appropriée pour une pose en extérieur. Ces câbles sont largement résistants aux acides, bases alcalines et huiles courantes et ne contiennent ni substances provenant de vernis, ni silicone (pendant la production). Ils sont recommandés pour les applications CEM grâce à leur double blindage. Leurs isolants en XLPE 90°C leur confère une faible capacitance et permet une meilleure transmission de signal.