CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G2,5 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ4G25

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G2,5 1000V HD 308 S2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • Tension nominale U0 - 0.6 kV

  • section nominale du conducteur - 2.5 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • isolation des fils - polyoléfine

  • spécification de l'isolation principale - autre

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830054337

Réf. Sonepar

00049005433

Réf. Fournisseur

2XSLCYKJ4G25

Réf. Commerciale

CAE Data

Tension nominale U0:

0.6 kV

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

matériau de la gaine:

PVC

isolation des fils:

polyoléfine

spécification de l'isolation principale:

autre

avec conducteur de protection:

Oui

organe de support:

sans

couleur de gaine:

noir

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

12.3 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

246 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

123 mm

température extérieure admissible du câble, en mouvement:

-10...70 °C

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

tension nominale U:

1 kV

poids:

270 kg/km

nombre de conducteurs:

4

marquage du conducteur:

couleur

2XSL(St)CYK-J 4G2,5 1000V HD 308 S2 T1000