CAE Data - 2XSL(St)CYK-J 4G4 1000V HD 308 S2 - 2XSLCYKJ4G4


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Tension nominale U0 - 0.6 kV
section nominale du conducteur - 4 mm²
matériau de la gaine - PVC
isolation des fils - polyoléfine
spécification de l'isolation principale - autre
Emballage et conditions
20 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830054344
Réf. Sonepar
00049005434
Réf. Fournisseur
2XSLCYKJ4G4
Réf. Commerciale
CAE Data
Tension nominale U0:
0.6 kV
section nominale du conducteur:
4 mm²
matériau de la gaine:
PVC
isolation des fils:
polyoléfine
spécification de l'isolation principale:
autre
avec conducteur de protection:
Oui
organe de support:
sans
couleur de gaine:
noir
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
14.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
296 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
148 mm
température extérieure admissible du câble, en mouvement:
-10...70 °C
température extérieure admissible du câble, fixe:
-10...70 °C
tension nominale U:
1 kV
poids:
362 kg/km
nombre de conducteurs:
4
marquage du conducteur:
couleur