CAE Data - 3 PAIRES 9/10 TELEPHONE ANTI FEU CR1/C1 - CRCT309

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - 3 PAIRES 9/10 TELEPHONE ANTI FEU CR1/C1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.5 mm²

  • matériau de la gaine - polyoléfine

  • classe du conducteur - classe 1 - âme massive

  • nombre de conducteurs - 6

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834331120

Réf. Sonepar

00049407546

Réf. Fournisseur

CRCT309

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.5 mm²

matériau de la gaine:

polyoléfine

classe du conducteur:

classe 1 - âme massive

nombre de conducteurs:

6

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

orange

matériau du conducteur:

cuivre

surface du conducteur:

nu

diamètre du conducteur:

0.9 mm

taille AWG:

20

nombre d'éléments de câblage:

3

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

spécification de l'isolation principale:

caoutchouc (silicone)

Marquage des conducteurs selon CENELEC HD 308 S2:

Non

marquage du conducteur:

couleur et chiffres

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

autre

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

sans

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Oui

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

9.3 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

140 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-20...90 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Oui

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

170 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble téléphonie 3 paires 9/10 anti-feu - Touret de 1000m

Les Atouts de l'article:

Ce câble téléphonie de transmission 9/10 anti-feu série CRCT (100/170 V) est destiné à la transmission de données dans les circuits de sécurité (circuits d’alarme, télémesure, télécommande…). Ce câble est non propagateur de la flamme (C1 et LSZH)et résistant au feu (CR1/C1).