CAE Data - 7 X 0.40 COAXIAL 75 OHMS MIL-C-17 - RG11


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du conducteur extérieur - 7.24 mm
diamètre du conducteur intérieur - 7 mm
nombre de couches d'écran - 1
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur intérieur - classe 5 - âme souple fil fin
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834322470
Réf. Sonepar
00049432247
Réf. Fournisseur
RG11
Réf. Commerciale
CAE Data
diamètre du conducteur extérieur:
7.24 mm
diamètre du conducteur intérieur:
7 mm
nombre de couches d'écran:
1
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur intérieur:
classe 5 - âme souple fil fin
couleur de gaine:
noir
impédance caractéristique:
75 Ohm
poids:
74 kg/km
matériau du conducteur intérieur:
cuivre
matériau du conducteur extérieur:
cuivre
surface du conducteur extérieur:
cuivré
forme du conducteur extérieur:
tresse
diélectrique:
PE plein
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
sans
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.3 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
105 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
85 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-30...7 °C
Les Atouts de l'article:
Ce câble de radiofréquence RG11 75 Ohm pour installation de raccordement de type 4G/5G/WIF est utilisé pour le déport d’antennes dans des bâtiments ou cordons de mesures.Conditionnement en touret de 1000m.