CAE Data - Adaptateur keystone pour série D - KEYSTD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834398451
Réf. Sonepar
00049439845
Réf. Fournisseur
KEYSTD
Marque
CAE Data
raccordement:
autre
Adaptateur keystone pour série D
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Keystone pour série D permet d'intégrer dans un format série D type panneau, un noyau RJ45 au format keystone de type BC6AFSTL8 ou IV6AFS8. Ce système permet un gain par rapport à une solution RJ45 série D ou évite la réalisation d'un panneau
Les Atouts de l'article:
L'adaptateur Keystone pour série D permet d'intégrer dans un format série D type panneau, un noyau RJ45 au format keystone de type BC6AFSTL8 ou IV6AFS8. Ce système permet un gain par rapport à une solution RJ45 série D ou évite la réalisation d'un panneau


