CAE Data - ALARME 2X0.75+6X0.22 BOBINE CARTON 100M - AL2756M1

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - ALARME 2X0.75+6X0.22 BOBINE CARTON 100M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 2 - âme câblée rigide

  • nombre de conducteurs - 8

  • câblage - faisceau

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834385932

Réf. Sonepar

00049438593

Réf. Fournisseur

AL2756M1

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 2 - âme câblée rigide

nombre de conducteurs:

8

câblage:

faisceau

catégorie:

sans

couleur de gaine:

blanc

matériau du conducteur:

aluminium

surface du conducteur:

autre

taille AWG:

24

élément de câblage:

non

isolation des fils:

PVC

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur élément de câblage:

sans

blindage sur câblage:

feuille

câble longitudinal avec blocage d'eau:

Non

câble radial avec blocage d'eau:

Non

Convient pour une installation dans le sol:

Non

gaine de protection:

sans

armature/ferraillage:

sans

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

à faible dégagement de fumée selon IEC 61034-2:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

diamètre externe approx.:

6 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

60 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-10...70 °C

résistant aux UV:

Non

certifié pour utilisation nautique/maritime:

Non

convient comme câble téléphonique:

Non

convient comme câble données informatiques:

Non

convient comme câble de signalisation:

Non

poids:

48 kg/km

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

Câble alarme souple – 2x0,75 + 6x0,22 -Bobine de 100m

Les Atouts de l'article:

Ces câbles composites souples permettent le raccordement des différents périphériques (contacts, capteurs, détecteurs, …) aux centrales d’alarme. Leur écran général aluminium les protègent contre les perturbations électromagnétiques environnantes. 2 fils de 0,75 assurent l’alimentation du système.