CAE Data - AMPLI MELANGEUR 5 ZONES - 120W AVEC LECTEUR CD / MP3 / USB ET - ACBAM120CD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 120 W
nombre d’entrées analogiques - 5
nombre d’entrées numériques - 2
montage sur rack possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834294135
Réf. Sonepar
00049429413
Réf. Fournisseur
ACBAM120CD
Marque
CAE Data
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
120 W
nombre d’entrées analogiques:
5
nombre d’entrées numériques:
2
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance sinus à 4 ohms:
120 W
puissance musicale à 100 V:
120 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties de haut-parleur:
5
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
5
nombre d'entrées de microphone:
5
couleur:
gris
largeur:
482 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
352 mm
Les Atouts de l'article:
ACBAM120CD, amplificateur mixeur 5 zones, d'une puissance totale de 120 W (ligne 100 V ou 4 Ohm). Il est idéal pour la sonorisation de bureaux, de magasins grande surface, d'écoles, de salles polyvalentes, d'hôtels, de lieux de culte, ... Il intègre un module multi source lecteur USB/CD/TUNER. Il est doté de 3 entrées combo avec switch de priorite, alimentation Phantom et de 2 entrées ligne. Son entrée téléphonique vous permettra la diffusion de messages prioritaires depuis une interface dediée disponible à la gamme. Les 5 zones de l'amplificateur sont commutables et possèdent un réglage de volume propre. Son port RJ45 vous permettra le raccordement direct de micro-pupitre d'appel général. Il offrira la possibilité de faire des appels multizones en associant à cet amplificateur une carte 5 zones et un micro 5 zones. Il est également dote d'une sortie audio vous permettant d'enregistrer ou d'envoyer le flux audio vers un autre amplificateur de puissance. Cet amplificateur pourra etre raccorde directement a la SSI du batiment pour effectuer un arret de la diffusion sono. Il est rackable au format 19 + 3 U.


