CAE Data - AMPLI MELANGEUR 5 ZONES 240 W AVEC ENTREE MICRO RJ45 - ACBAM240RJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms - 240 W
nombre d’entrées analogiques - 5
nombre d’entrées numériques - 2
montage sur rack possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834323941
Réf. Sonepar
00049432394
Réf. Fournisseur
ACBAM240RJ
Marque
CAE Data
modèle:
amplificateur intégré
puissance musicale à 4 ohms:
240 W
nombre d’entrées analogiques:
5
nombre d’entrées numériques:
2
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance sinus à 4 ohms:
240 W
puissance sonore à 70 V:
240 W
puissance musicale à 100 V:
240 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties numériques:
0
nombre de sorties de haut-parleur:
5
nombre de jacks Cinch audio:
5
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
5
nombre de connexions pour casques audio:
0
nombre d'entrées de microphone:
5
couleur:
gris
largeur:
482 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
352 mm
Les Atouts de l'article:
ACBAM240RJ est amplificateur mixeur 5 zones, d’une puissance totale de 240 W (ligne 100 V ou 4 Ohm). Il est idéal pour la sonorisation de bureaux, de magasins grande surface, d’écoles, de salles polyvalentes, d’hôtels, de lieux de culte, ... Il est doté de 3 entrées combo avec switch de priorité, alimentation Phantom et de 2 entrées ligne. Il possède un emplacement pour module audio optionnel. Son entrée téléphonique vous permettra la diffusion de messages prioritaires depuis une interface dédiée disponible à la gamme. Les 5 zones de l’amplificateur sont commutables et possèdent un réglage de volume propre. Son port RJ45 vous permettra le raccordement direct de micro-pupitre d’appel général. Il offrira la possibilité de faire des appels multizones en associant à cet amplificateur une carte 5 zones et un micro 5 zones. Il est également doté d'une sortie audio vous permettant d'enregistrer ou d'envoyer le flux audio vers un autre amplificateur de puissance. Cet amplificateur pourra être raccordé directement à la SSI du bâtiment pour effectuer un arrêt de la diffusion sono. Il est rackable au format 19’’ - 3 U.


