CAE Data - AMPLI MELANGEUR 5 ZONES - 240W AVEC LECTEUR CD / MP3 / USB ET - ACBAM240CD

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - AMPLI MELANGEUR 5 ZONES - 240W AVEC LECTEUR CD / MP3 / USB ET

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur intégré

  • puissance musicale à 4 ohms - 240 W

  • nombre d’entrées analogiques - 5

  • nombre d’entrées numériques - 2

  • montage sur rack possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834323002

Réf. Sonepar

00049432300

Réf. Fournisseur

ACBAM240CD

Marque

CAE Data

modèle:

amplificateur intégré

puissance musicale à 4 ohms:

240 W

nombre d’entrées analogiques:

5

nombre d’entrées numériques:

2

montage sur rack possible:

Oui

amplificateur 100 V:

Oui

puissance sinus à 4 ohms:

240 W

puissance musicale à 100 V:

240 W

entrées avec gestion de priorité:

Oui

nombre de sorties analogiques:

1

nombre de sorties de haut-parleur:

5

nombre de zones de radiomessagerie supportées:

5

nombre d'entrées de microphone:

5

couleur:

gris

largeur:

482 mm

hauteur:

133 mm

profondeur:

352 mm

Amplificateur mélangeur 240W 5 zones + Lecteur CD / USB / MP3 / TUNER AM/FM intégré

Les Atouts de l'article:

ACBAM240CD, amplificateur mixeur 5 zones, d’une puissance totale de 240 W (ligne 100 V ou 4 Ohm). Il est idéal pour la sonorisation de bureaux, de magasins grande surface, d’écoles, de salles polyvalentes, d’hôtels, de lieux de culte, ...Il intègre un module multi source lecteur USB/CD/TUNER. Il est doté de 3 entrées combo avec switch de priorité, alimentation Phantom et de 2 entrées ligne. Son entrée téléphonique vous permettra la diffusion de messages prioritaires depuis une interface dédiée disponible à la gamme. Les 5 zones de l’amplificateur sont commutables et possèdent un réglage de volume propre. Son port RJ45 vous permettra le raccordement direct de micro-pupitre d’appel général. Il offrira la possibilité de faire des appels multizones en associant à cet amplificateur une carte 5 zones et un micro 5 zones. Il est également doté d'une sortie audio vous permettant d'enregistrer ou d'envoyer le flux audio vers un autre amplificateur de puissance. Cet amplificateur pourra être raccordé directement à la SSI du bâtiment pour effectuer un arrêt de la diffusion sono. Il est rackable au format 19’’ – 3 U.