CAE Data - AMPLI SAT 30dB POUR SWITCH SERIE MC05 - MCAMP0530


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
entrée terrestre - actif
alimentation électrique - sans
alimentation LNB - 14 V / 18 V / 22 kHz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834476678
Réf. Sonepar
00049447667
Réf. Fournisseur
MCAMP0530
Réf. Commerciale
CAE Data
entrée terrestre:
actif
alimentation électrique:
sans
alimentation LNB:
14 V / 18 V / 22 kHz
AMPLI SAT 30dB POUR SWITCH SERIE MC05