CAE Data - AMPLI SAT 30dB POUR SWITCH SERIE MC17 - MCAMP1730

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - AMPLI SAT 30dB POUR SWITCH SERIE MC17

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • entrée terrestre - actif

  • alimentation électrique - sans

  • alimentation LNB - 14 V / 18 V / 22 kHz

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834441546

Réf. Sonepar

00049444154

Réf. Fournisseur

MCAMP1730

Réf. Commerciale

CAE Data

entrée terrestre:

actif

alimentation électrique:

sans

alimentation LNB:

14 V / 18 V / 22 kHz

Amplificateur satellite 17 entrées pour installations collectives

Les Atouts de l'article:

Cet amplificateur de signaux satellites 16 entrées + une entrée terrestre est le complément d’une LNB pour systèmes de télédistribution collectifs. Les 16 polarités sont équipées d’un commutateur permettant un réglage optimal de chaque bande de fréquences. Gain satellite 30 dB. Sortie Terrestre active ou passive.