fin de vie

CAE Data - Amplificateur de boucle magnetique - jusqu a 300 m2 - ACBAMBM300

CAE DATA
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660830078012

Réf. Sonepar

00049007801

Réf. Fournisseur

ACBAMBM300

Marque

CAE Data

Amplificateur de boucle magnétique - jusqu’à 300 m2

Les Atouts de l'article:

La famille des amplificateurs ACBAMBM est conçue pour une utilisation professionnelle. ACBAMBM300 est un amplificateur numérique compact de class D qui est adapté pour les salles de taille moyenne (couverture jusqu’à 300 m²) dans les établissements recevant du public. Cette gamme d’amplificateurs de boucle magnétique est conforme à la norme EN 60118-4. La boucle magnétique est un dispositif de sonorisation qui transmet l’information audio grâce à un champ magnétique. Le signal sonore est retransmis par un courant via un conducteur électrique (câble adapté référence : BIMCABLE). La boucle permet à un malentendant de capter directement des médias audio sur sa prothèse auditive (position T ou MT) ou par l’intermédiaire d’un casque stéthoscopique. (Option référence : ACBCASQUE). Cet amplificateur est 100% résistant aux courts-circuits grâce à sa protection réarmable automatiquement. L’e ntrée Combo-XLR-3 et les borniers Phoenix sont configurables individuellement : a) en tant qu’entrées audio b) en tant qu’entrées micro En mode micro, il est possible d’activer les fonctions, réglage de gain et l’alimentation phantom 12V pour les microphones statiques.