CAE Data - AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE CLA 2 x 240W 100V - ACBAM2240D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830107453
Réf. Sonepar
00049010745
Réf. Fournisseur
ACBAM2240D
Marque
CAE Data
Amplificateur de puissance classe D 2 x 240W 100V
Les Atouts de l'article:
L'ACBAM2240D est un amplificateur de puissance classe D de 2 x 240 W pour de la ligne 100V. Cet amplificateur se démarque de par son faible encombrement (1U) sa puissance ainsi que sa faible consommation. Doté de quatre entrées sur bornier Phoenix (asymétrique et symétrique). Le réglage du gain est situé en façade comme les indicateurs LED du niveau de sortie.
Les Atouts de l'article:
L'ACBAM2240D est un amplificateur de puissance classe D de 2 x 240 W pour de la ligne 100V. Cet amplificateur se démarque de par son faible encombrement (1U) sa puissance ainsi que sa faible consommation. Doté de quatre entrées sur bornier Phoenix (asymétrique et symétrique). Le réglage du gain est situé en façade comme les indicateurs LED du niveau de sortie.