CAE Data - Amplificateur de puissance classe D 2 x 600W - ACBAM2600D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660830153009
Réf. Sonepar
00049015300
Réf. Fournisseur
ACBAM2600D
Réf. Commerciale
CAE Data
AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE CLA 2 x 600W en 100V et 8Ω 4 x 400
Les Atouts de l'article:
L'ACBAM2240D est un amplificateur de puissance classe D de 2 x 600W en 100 V, 2 x 600 W en 8 Ω (bridge mode), 2 x 300W en 4 Ω (bridge mode), 4 x 300 W en 8 Ω (stéréo mode) ou 4 x 400 W en 4 Ω (stéréo mode). Cet amplificateur se démarque de par son faible encombrement (1U) sa puissance ainsi que sa faible consommation. Doté de quatre entrées sur bornier Phoenix (asymétrique et symétrique) Le réglage du gain est situé en façade comme les indicateurs led du niveau de sortie.
Les Atouts de l'article:
L'ACBAM2240D est un amplificateur de puissance classe D de 2 x 600W en 100 V, 2 x 600 W en 8 Ω (bridge mode), 2 x 300W en 4 Ω (bridge mode), 4 x 300 W en 8 Ω (stéréo mode) ou 4 x 400 W en 4 Ω (stéréo mode). Cet amplificateur se démarque de par son faible encombrement (1U) sa puissance ainsi que sa faible consommation. Doté de quatre entrées sur bornier Phoenix (asymétrique et symétrique) Le réglage du gain est situé en façade comme les indicateurs led du niveau de sortie.