CAE Data - Amplificateur mélangeur 5 zones 480W - ACBAM480

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - pré-amplificateur
puissance musicale à 4 ohms - 480 W
nombre d’entrées analogiques - 5
nombre d’entrées numériques - 2
montage sur rack possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834333933
Réf. Sonepar
00049433393
Réf. Fournisseur
ACBAM480
Marque
CAE Data
modèle:
pré-amplificateur
puissance musicale à 4 ohms:
480 W
nombre d’entrées analogiques:
5
nombre d’entrées numériques:
2
montage sur rack possible:
Oui
amplificateur 100 V:
Oui
puissance sinus à 4 ohms:
480 W
puissance musicale à 100 V:
480 W
entrées avec gestion de priorité:
Oui
nombre de sorties analogiques:
1
nombre de sorties de haut-parleur:
5
nombre de zones de radiomessagerie supportées:
5
nombre d'entrées de microphone:
5
couleur:
gris
largeur:
482 mm
hauteur:
133 mm
profondeur:
352 mm
Les Atouts de l'article:
"ACBAM480 est un amplificateur mixeur 5 zones, dune puissance totale de 480 W (ligne 100 V ou 4 Ohm). Il est idéal pour la sonorisation de bureaux, de magasins grande surface, décoles, de salles polyvalentes, dhôtels, de lieux de cultes, ... Il est doté de 3 entrées combo avec switch de priorité, alimentation Phantom et de 2 entrées ligne. Il possède un emplacement pour module audio optionnel. Son entrée téléphonique vous permettra la diffusion de messages prioritaires depuis une interface dédiée disponible à la gamme. Les 5 zones de lamplificateur sont commutables et possèdent un réglage de volume propre. Son port RJ45 vous permettra le raccordement direct de micro-pupitre dappel général. Il offrira la possibilité de faire des appels multizones en associant à cet amplificateur une carte 5 zones et un micro 5 zones. Il est également doté d'une sortie audio vous permettant d'enregistrer ou d'envoyer le flux audio vers un autre amplificateur de puissance. Cet amplificateur pourra être raccordé directement à la SSI du bâtiment pour effectuer un arrêt de la diffusion sono. Il est rackable au format 19 - 3 U."


