CAE Data - AUDIO ANALOGIQUE 16 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR - MPAI16

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - AUDIO ANALOGIQUE 16 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • isolation des fils - autre

  • nombre de conducteurs - 32

  • matériau de la gaine - PVC

  • géométrie du câble - rond

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834068286

Réf. Sonepar

00049406828

Réf. Fournisseur

MPAI16

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

isolation des fils:

autre

nombre de conducteurs:

32

matériau de la gaine:

PVC

géométrie du câble:

rond

diamètre externe approx.:

17 mm

taille AWG:

24

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

85 mm

marquage du conducteur:

sans

couleur de conducteur:

incolore

couleur de gaine:

noir

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Câble audio analogique 16 paires 0.22 mm² blindage ruban alu par paire et général

Les Atouts de l'article:

Câble multipaires pour installation en audio symétrique analogique âme multibrins 16 x 2 x 0.22 mm², blindage des paires par feuillard + blindage général par feuillard - gaine extérieure PVC noir - Conditionnement à la coupe