CAE Data - AUDIO ANALOGIQUE 2 PAIRES 0.22 MM2 - PVC NOIR - MPAP2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
isolation des fils - autre
nombre de conducteurs - 4
matériau de la gaine - PVC
géométrie du câble - rond
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834211194
Réf. Sonepar
00049421119
Réf. Fournisseur
MPAP2
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
isolation des fils:
autre
nombre de conducteurs:
4
matériau de la gaine:
PVC
géométrie du câble:
rond
diamètre externe approx.:
8 mm
taille AWG:
24
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
80 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
40 mm
marquage du conducteur:
sans
couleur de conducteur:
incolore
couleur de gaine:
noir
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
Les Atouts de l'article:
Câble multipaires pour prestation en audio symétrique analogique âme multibrins 2 x 2 x 0.22 mm², blindage des paires par guipage - gaine extérieure PVC noir grande souplesse - Conditionnement à la coupe


