CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 16 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR - DIGIB16LSZH

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 16 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 32

  • câblage - sans

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834438768

Réf. Sonepar

00049443876

Réf. Fournisseur

DIGIB16LSZH

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

32

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

autre

armature/ferraillage:

tresse

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

19.8 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

198 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

613 kg/km

Câble audio numerque 16 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage Tresse générale gaine LSZH

Les Atouts de l'article:

Câble audio numérique AES/EBU (110 Ohms). Il est constitué d'une paire de section 2x 0.22 mm² multibrins AWG24, avec un blindage par guipage cuivre rouge et une gaine sans halogène et à faible émanation de fumée toxique en LSZH noir. La gaine est robuste et peu abrasive. Son diamètre de 4.20 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies en application fixe. Ce câble peut transmettre un signal DMX.