CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 2 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR - DIGIB2LSZH


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 4
câblage - sans
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834433084
Réf. Sonepar
00049443308
Réf. Fournisseur
DIGIB2LSZH
Réf. Commerciale
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
4
câblage:
sans
catégorie:
sans
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
2
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
autre
armature/ferraillage:
tresse
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
9.2 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
92 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3070...-3070 °C
poids:
168 kg/km