CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 2 PAIRES 0.22 MM2 - PVC BLEU - DIGI2

ADALTRA
CopieCopie
CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 2 PAIRES 0.22 MM2 - PVC BLEU

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 24

  • câblage - sans

Conditionnement

  • 10 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834182760

Réf. Sonepar

00049418276

Réf. Fournisseur

DIGI2

Marque

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

24

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

bleu

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

24

nombre d'éléments de câblage:

2

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

autre

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

18.4 mm

rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:

276 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

184 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

371 kg/km

Câble audio numérique 2 paires 0.22 mm² blindage par paire par guipage gaine extra-souple

Les Atouts de l'article:

Câble audio numérique AES/EBU (110 Ohms). Il est constitué d'une paire de section 2x 0.22 mm² multibrins AWG24, avec un blindage par guipage cuivre rouge et une gaine en PVC Bleu souple. Son diamètre de 4.60 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies en application mobile ou fixe. Ce câble peut transmettre un signal DMX. Vendu en couronne de 100 mètres.