CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 24 PAIRES 0.22 MM2 - PVC BLEU - DIGI24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 48
câblage - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834201362
Réf. Sonepar
00049420136
Réf. Fournisseur
DIGI24
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
48
câblage:
sans
catégorie:
sans
couleur de gaine:
bleu
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
24
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
autre
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
26.8 mm
rayon de courbure min. admis, application mobile/libre mouvement:
402 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
268 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3070...-3070 °C
poids:
702 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble audio numérique AES/EBU (110 Ohms). Il est constitué d'une paire de section 2x 0.22 mm² multibrins AWG24, avec un blindage par guipage cuivre rouge et une gaine en PVC Bleu souple. Son diamètre de 4.60 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies en application mobile ou fixe. Ce câble peut transmettre un signal DMX. Vendu en couronne de 100 mètres.


