CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 4 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR - DIGIB4LSZH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section nominale du conducteur - 0.22 mm²
matériau de la gaine - PVC
classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs - 8
câblage - sans
Emballage et conditions
30 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834433091
Réf. Sonepar
00049443309
Réf. Fournisseur
DIGIB4LSZH
Marque
CAE Data
section nominale du conducteur:
0.22 mm²
matériau de la gaine:
PVC
classe du conducteur:
classe 5 - âme souple fil fin
nombre de conducteurs:
8
câblage:
sans
catégorie:
sans
couleur de gaine:
noir
matériau du conducteur:
cuivre
taille AWG:
24
nombre d'éléments de câblage:
4
élément de câblage:
pairs
isolation des fils:
autre
marquage du conducteur:
couleur
blindage sur câblage:
autre
armature/ferraillage:
tresse
géométrie du câble:
rond
Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:
Eca
Classe de production de fumée selon EN 13501-6:
sans
Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:
sans
Classe de production d'acide selon EN 13501-6:
sans
diamètre externe approx.:
10.7 mm
rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:
107 mm
température extérieure admissible du câble, fixe:
-3070...-3070 °C
poids:
278 kg/km
Les Atouts de l'article:
Câble audio numérique AES/EBU (110 Ohms). Il est constitué d'une paire de section 2x 0.22 mm² multibrins AWG24, avec un blindage par guipage cuivre rouge et une gaine sans halogène et à faible émanation de fumée toxique en LSZH noir. La gaine est robuste et peu abrasive. Son diamètre de 4.20 mm permet le câblage interne de racks, coffrets et baies en application fixe. Ce câble peut transmettre un signal DMX.


