CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 8 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR - DIGIB8LSZH

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - AUDIO NUMERIQUE 8 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale du conducteur - 0.22 mm²

  • matériau de la gaine - PVC

  • classe du conducteur - classe 5 - âme souple fil fin

  • nombre de conducteurs - 16

  • câblage - sans

Emballage et conditions

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834433107

Réf. Sonepar

00049443310

Réf. Fournisseur

DIGIB8LSZH

Réf. Commerciale

CAE Data

section nominale du conducteur:

0.22 mm²

matériau de la gaine:

PVC

classe du conducteur:

classe 5 - âme souple fil fin

nombre de conducteurs:

16

câblage:

sans

catégorie:

sans

couleur de gaine:

noir

matériau du conducteur:

cuivre

taille AWG:

24

élément de câblage:

pairs

isolation des fils:

autre

marquage du conducteur:

couleur

blindage sur câblage:

autre

armature/ferraillage:

tresse

géométrie du câble:

rond

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

diamètre externe approx.:

14.2 mm

rayon de courbure min. admis, application stationnaire/installation permanente:

142 mm

température extérieure admissible du câble, fixe:

-3070...-3070 °C

poids:

340 kg/km

AUDIO NUMERIQUE 8 PAIRES 0.22 MM2 - LSZH NOIR INSTALLATION FIXE