CAE Data - BLOC ALIMENTATION POUR INTERFACE REF ACBINRS - ACBALINRS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz - 240...240 V
tension d'alimentation DC - 24...24 V
type de construction - module
hauteur - 90 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830096658
Réf. Sonepar
00049009665
Réf. Fournisseur
ACBALINRS2
Marque
CAE Data
type de tension d’alimentation:
AC/DC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
240...240 V
tension d'alimentation DC:
24...24 V
type de construction:
module
hauteur:
90 mm
largeur:
53 mm
profondeur:
59 mm
Les Atouts de l'article:
ACBALINRS2 permet d'alimenter les références ACBINRS, ACBGSM et ACBGSMSMS. L'alimentation a la particularité de pouvoir alimenter deux appareils en même temps.


