CAE Data - Boitier de commande des alertes PPMS - ACBCOM4N2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - beige
hauteur - 105 mm
largeur - 190 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830085911
Réf. Sonepar
00049008591
Réf. Fournisseur
ACBCOM4N2
Marque
CAE Data
mode de pose:
mur creux
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
beige
hauteur:
105 mm
largeur:
190 mm
profondeur:
135 mm
type de couverture:
couvercle
finition du couvercle:
fermé
numéro RAL:
9002
type de fermeture:
autre
Les Atouts de l'article:
ACBCOM4N2 est un boitier de commande équipé de quatre boutons inox à tête affleurante permettant de déclencher les messages des alertes PPMS. Le boitier ACBCOM4N2 peut être installé de deux façons, soit posé ou fixé directement au mur grâce à sa base amovible. (Vis de fixation murale non incluse) Il est également doté d’une embase RJ45 pour faciliter son raccordement lors de l’installation.


