CAE Data - BOITIER DE SCENE POUR 24 XLR EPOXY NOIR - SB24

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - BOITIER DE SCENE POUR 24 XLR EPOXY NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier inoxydable

  • largeur - 180 mm

  • hauteur - 76 mm

  • profondeur - 288...288 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834084125

Réf. Sonepar

00049408412

Réf. Fournisseur

SB24

Marque

CAE Data

matériau:

acier inoxydable

largeur:

180 mm

hauteur:

76 mm

profondeur:

288...288 mm

couleur:

noir

finition de la surface:

laqué / peint

numéro RAL:

9005

Boîtier de scène pour embase série D - 24 ports

Les Atouts de l'article:

boîtier de scène avec 24 perçages série D en sortie latérale un emplacement pour plaque d'adaptation sobt ou embase multipoint rectangulaire