CAE Data - BOITIER SCENE POUR 40 XLR EPOXY NOIR - SB40


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier inoxydable
largeur - 288 mm
hauteur - 70 mm
profondeur - 362...362 mm
couleur - noir
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3660834442031
Réf. Sonepar
00049444203
Réf. Fournisseur
SB40
Réf. Commerciale
CAE Data
matériau:
acier inoxydable
largeur:
288 mm
hauteur:
70 mm
profondeur:
362...362 mm
couleur:
noir
finition de la surface:
laqué / peint
numéro RAL:
9005
Les Atouts de l'article:
boîtier de scène avec 40 perçages série D en sortie latérale un emplacement pour plaque d'adaptation sobt