CAE Data - Bouchon coupleurs ou embases IP68 - I4CAPRJ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
polarisation - sans
longueur - 32 mm
hauteur - 12 mm
largeur - 32 mm
matériau du boîtier/corps - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660830058229
Réf. Sonepar
00049005822
Réf. Fournisseur
I4CAPRJ
Marque
CAE Data
polarisation:
sans
longueur:
32 mm
hauteur:
12 mm
largeur:
32 mm
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
non revêtu
mode de pose:
autre
Bouchon coupleurs ou embases IP68
Les Atouts de l'article:
Bouchon en PA66 pour l'obstruation des coupleurs ou embases IP68
Les Atouts de l'article:
Bouchon en PA66 pour l'obstruation des coupleurs ou embases IP68


