CAE Data - BOUCLE MAGNETIQUE - CASQUE CASQUE STETOSCOPIQUE - ACBCASQUE


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- modèle - radio-fréquence (RF) 
- type de construction - écouteurs semi-intra-auriculaires 
- type de fixation - autre 
- couleur - noir 
- qualité de la tonalité - stéréo 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
3660834353344
Réf. Sonepar
00049435334
Réf. Fournisseur
ACBCASQUE
Marque
CAE Data
modèle:
radio-fréquence (RF)
type de construction:
écouteurs semi-intra-auriculaires
type de fixation:
autre
couleur:
noir
qualité de la tonalité:
stéréo
fréquence:
70...5400 Hz
contrôleur de volume:
Oui
poids:
47 g
Les Atouts de l'article:
ACBCASQUE est conçu pour les auditeurs qui ne portent pas de prothèses auditives. Il transmet les signaux de la boucle magnétique directement à l'oreille.


