CAE Data - BOUCLE MAGNETIQUE - PORTATIF SYSTEME DE BOUCLE AVEC COMBINE - ACBAMBMPC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - amplificateur de boucle
couleur - argent
matériau - plastique
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3660834461230
Réf. Sonepar
00049446123
Réf. Fournisseur
ACBAMBMPC
Marque
CAE Data
modèle:
amplificateur de boucle
couleur:
argent
matériau:
plastique
Système de boucle magnétique portable avec combiné et micro
Les Atouts de l'article:
ACBAMBMPC est un système de boucle magnétique portative compacte conforme à la norme EN 60118-4:2006 et BS 6083, destinée aux personnes présentant une déficience auditive. Cet appareil s’adapte très bien dans les lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet medical, salle de consultation ...) La mise en service est simple et rapide, il suffit de raccorder le système au secteur et de le placer entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT». La captation de la voix peut s’effectuer, soit par l’utilisation du microphone incorporé ou soit par l’ajout d’un microphone externe idéal lorsque l’environnement est bruyant. Cette borne dispose de 2 types d'alimentation, secteur ou sur batteries fournies offrant une autonomie de 6 heures de fonctionnement. La boucle magnétique portative ACBAMBMP à un rayonnement de 1.20 m garantissant toute confidentialité. Le rayonnement de la boucle fonctionne derrière une cloison vitrée, plexiglass...Autocollant fourni avec sigle boucle magnétique.
Les Atouts de l'article:
ACBAMBMPC est un système de boucle magnétique portative compacte conforme à la norme EN 60118-4:2006 et BS 6083, destinée aux personnes présentant une déficience auditive. Cet appareil s’adapte très bien dans les lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet medical, salle de consultation ...) La mise en service est simple et rapide, il suffit de raccorder le système au secteur et de le placer entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT». La captation de la voix peut s’effectuer, soit par l’utilisation du microphone incorporé ou soit par l’ajout d’un microphone externe idéal lorsque l’environnement est bruyant. Cette borne dispose de 2 types d'alimentation, secteur ou sur batteries fournies offrant une autonomie de 6 heures de fonctionnement. La boucle magnétique portative ACBAMBMP à un rayonnement de 1.20 m garantissant toute confidentialité. Le rayonnement de la boucle fonctionne derrière une cloison vitrée, plexiglass...Autocollant fourni avec sigle boucle magnétique.


