CAE Data - BOUCLE MAGNETIQUE - PORTATIF SYSTEME DE BOUCLE POUR - ACBAMBMP

CAE DATA
CopieCopie
CAE Data - BOUCLE MAGNETIQUE - PORTATIF SYSTEME DE BOUCLE POUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - amplificateur de boucle

  • nombre d'entrées de microphone - 1

  • couleur - argent

  • matériau - plastique

  • largeur - 185 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3660834382894

Réf. Sonepar

00049438289

Réf. Fournisseur

ACBAMBMP

Réf. Commerciale

CAE Data

modèle:

amplificateur de boucle

nombre d'entrées de microphone:

1

couleur:

argent

matériau:

plastique

largeur:

185 mm

hauteur:

200 mm

profondeur:

70 mm

Système de boucle magnétique portatif

Les Atouts de l'article:

ACBAMBMP est un système de boucle magnétique portative compacte conforme à la norme EN 60118-4:2006 et BS 6083, destinée aux personnes présentant une déficience auditive. Cet appareil s’adapte très bien dans les lieux recevant du public (guichet, point de vente, accueil, cabinet medical, salle de consultation ...) La mise en service est simple et rapide, il suffit de raccorder le système au secteur et de le placer entre vous et la personne appareillée qui aura réglé ses prothèses sur la position «T» ou «MT». La captation de la voix peut s’effectuer, soit par l’utilisation du microphone incorporé ou soit par l’ajout d’un microphone externe idéal lorsque l’environnement est bruyant. Cette borne dispose de 2 types d'alimentation, secteur ou sur batteries fournies offrant une autonomie de 6 heures de fonctionnement. La boucle magnétique portative ACBAMBMP à un rayonnement de 1.20 m garantissant toute confidentialité. Le rayonnement de la boucle fonctionne derrière une cloison vitrée, plexiglass...Autocollant fourni avec sigle boucle magnétique.